スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2022-26年式 ZCOO製

EK1AA 国内モデル ABS ■GSX-S1000SRQZM2/3/4/5/6

スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EK1AA 原動機型式 DTB1 直列4気筒 水冷
フレームNo EK1AA - 100606 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,130
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 820
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EK1AA ~ 2025/11月
カラー継続
・ミスティックシルバーメタリック
・パールビガーブルー
2022 ~ 2024 EK1AA 100606 ~ 2022/2月 マイナーチェンジ
水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒。150ps/11000rpm。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
新電子制御システム SIRS(スズキインテリジェントライドシステム)搭載。SDMS(スズキドライブモードセレクタ)、5段階(+OFFモード)トラクションコントロールシステム、クイックシフトシステムなど採用。
brembo製ラジアルマウントモノブロックキャリパー採用。
ターンシグナル付スイングアームマウントリアフェンダ採用。
カラー変更
・ミスティックシルバーメタリック
・マットステラブルーメタリック

2023 GSX-S1000SRQZM3-102272-
2024 GSX-S1000SRQZM4-103462-
2025 ~ 2025 EK1AA 105022 ~ 2024/10月
旧メーター継続。
ホイール色、テールカウル色変更。
カラー変更
・パールビガーブルー
・ミスティックシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-B005 1個 HP2 SPORT DAYTONA675 適合表 HONDA、KAWASAKI、SUZUKI、DUCATI、BIMOTA、MV AGUSTA、BMW、APRILIA、TRIUMPH、KTM、MOTO GUZZI、キャリパ-(Brembo ラジアルマウント ピンなし 30/34 (GP-4 RX)) 40

戻る ページ 1 次へ