スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2009-17年式 GIVI(ジビ)製

CK45A ABS ■AN400SAK9/L1/L2/L3/L5

スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-CK45A 原動機型式 K432 4st単気筒 水冷
フレームNo CK45A - 100036 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比 2.928
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CK45A 100036 ~ スポーツ仕様 ABS
2009/4月
ABS装備。平成19年国内排出ガス基準対応。触媒大型化、O2フィードバック制御システム採用、など。
カラー設定
・アクアブルーメタリック
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2011 ~ 2011 CK45A 100611 ~ 2011/1月 マイナーチェンジ
最高出力、最大トルク等諸元変更。
エアクリーナー構造変更(外観形状の変更はなし)。エンジン回転計(レッドゾーン位置)変更、など。
カラー変更
・サンダーグレーメタリック(新色)
・パールネブラーブラック(継続)
・パールミラージュホワイト(継続)
2012 ~ 2014 CK45A 100924 ~ 2012/3月 マイナーチェンジ
ブレーキレバー部ゴムカバー廃止、トランスポンダイモビライザー変更(外観上変更なし)、車載工具内容変更、など。
カラー追加
・パールミラージュホワイト
・グラススパークルブラック
2015 ~ 2017 CK45A 101657 ~ 2014/10月 マイナーチェンジ
フロントマスクSエンブレム変更、ヘッドライト左上部ABSデカール廃止。
ホイールピンストライプをレッドに変更、シートステッチグレー採用、ヘッドライトエクステンション変更(スモーク→ブルー)、テールレンズ変更(スモーク→クリア)、など。
カラー変更
・マットフィブロイングレーメタリック(艶消し灰色)
・パールブレーシングホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI スペシャルラック E531 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI スペシャルラック E531 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVI モノキートップケースを装着するために必要となります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 付属品 最大積載量(kg) 適合車種
91572 1個 M5モノキーベース (モノキーケース)6 スズキ SKYWAVE400(STD)〈CK44〉('06/6~'12)、SKYWAVE400(タイプS)〈CK44~45〉('06/5~'15)、SKYWAVE250(STD)〈CJ44〉('06/4~'12)、SKYWAVE250(タイプS/Sベーシック/M/SS)〈CJ44/45/46〉('06/4~'14)

戻る ページ 1 次へ