スズキ SV650S [650cc] 1999-00年式 GIVI(ジビ)製

VP52A 国内モデル 前期 ハーフカウル セパハン プロジェクター式2灯 ■機種記号形式:SV650SX

スズキ SV650S [650cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VP52A 原動機型式 P503 V型2気筒 水冷
フレームNo VP52A - 100001 ~ 排気量 645
タイヤ
前 120/60 ZR 17 55W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YT12A-BS(縦置) 全長 2,040
スプロケット
前 15 後 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 191
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 980 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 550 備考 チョーク:980/630 スロットル:620/610 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 VP52A ~
1999 ~ 1999 VP52A 100001 ~ 1999/4月
ハーフカウル、片側プロジェクター式2灯ライト装備。
セパレートハンドル、バックステップの採用、サスセッティング変更、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
5営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90142 1個

戻る ページ 1 次へ