スズキ GSX-R1100 [1100cc] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

スズキ GSX-R1100 [1100cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スイッチASSY ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] スイッチASSY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1385304 1個 GSXR1100 90-92 (常時点灯式除く)

2. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1475001B 1個 GSX1300R 99-07/GSXR1100 89-99/ZRX1200/GPZ900R A12-A16

3. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1475001S 1個 GSX1300R 99-07/GSXR1100 89-99/ZRX1200/GPZ900R A12-A16

4. TMR41Φ-D6 ファンネル仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] TMR41Φ-D6 ファンネル仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたレスポンスと高度なコントロール性の融合を目標に開発された、MIKUNI TMRキャブレター。往年の名機TMキャブレターの系譜を受け継ぎながら、コンパクトで軽量に進化したボディーにハイパーノズルを組み込み、さらにレーシングシーンで研ぎ澄まされたキャブレターボディーは動作性・応答性に優れ、出力向上のみならずダイレクトなアクセル操作を実現します。※キャブレターの交換はもっとも効果的でコストパフォーマンスに優れたエンジンパワーアップの手段です。マフラーの交換と合わせれば、吸排気効率を大幅に向上させることができ、エンジンの持つパワーを最大限に引き出すことができます。。 ミクニTMR/TDMRキャブレターの特徴。・ホリゾンタル(H/Z)。エンジンに対して垂直に装着され、グランドラインに対して水平に配置されるタイプのキャブレターです。 。・一体構造による高い吸入効率。薄型のスロットルバルブやミキシングボディー体構造により、コンパクトで軽量ながら高い吸入効率を得ています。・プランジャー式の加速ポンプ。セッティングの行いやすいプランジャー式加速ポンプを採用し、低中域からの急加速にもスムーズでレスポンスのよい応答をします。・ボールベアリングで滑らかな操作性。スロットルバルブ摺動部にボールベアリングを配列することで、滑らかな操作性を実現します。・独立したスターター機構で始動も容易。独立したスターター機構をもち、冷寒時における始動も容易で安定した暖気を行えます。また、スターターはセッティング時にも大変便利です。・交換が容易なセッティングパーツ。スロットルバルブ・ジェットニードル等のセッティングパーツは、交換しやすいように設計されています。・燃焼効率の上がるハイパーノズル。専用設計のメインノズル「ハイパーノズル」によって燃焼効率を上げるとともに、燃焼の搬送遅れをなくします。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
35104106 1セット GSXR1100 M/N

戻る ページ 1 次へ