スズキ GSR250 [250cc] 2012-17年式 METZELER(メッツラー)製

GJ55D FI

スズキ GSR250 [250cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-GJ55D 原動機型式 J509 4st2気筒 水冷
フレームNo GJ55D - 1100001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,145
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 GJ55D ~ 2013/4月
カラー追加
・パールグレッシャーホワイト(4月)
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(7月)
2012 ~ 2012 GJ55D 1100001 ~ 2012/7月
FI採用。7段階調整リアモノサス、アルミ製大型グラブバー、左右2本出しマフラー、ダブルレンズ(赤いレンズの外側をクリアレンズで覆う)リアコンビネーションランプ、多機能デジタルメーター採用、など。
カラー設定
・キャンディカーディナルレッド
・パールネブラーブラック
・サンダーグレーメタリック
2014 ~ 2014 GJ55D 1107291 ~ 2013/12月 マイナーチェンジ
ミラーステー、タンク上Sエンブレム変更。
カラー追加
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(13/12月)
・パールグレッシャーホワイト(14/1月)
・キャンディカーディナルレッド(14/1月)
・パールネブラーブラック(14/1月)
2015 ~ 2016 GJ55D 1109582 ~ 2014/7月
サイドカバーにSUZUKIデカール追加。
カラー追加
・キャンディカーディナルレッド×パールネプラーブラック(7月)
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(7月)
・トリトンブルーメタリック(9月)
・パールネプラーブラック(9月)
2017 ~ 2017 GJ55D 1113943 ~ 2017/3月
グラフィックパターン同じでベースとグラフィック色変更。
カラー変更
・トリトンブルーメタリックNo.2パールネプラーブラック
・キャンディカーディナルレッド×パールネプラーブラック
・パールグレッシャーホワイトNo.2×パールネブラーブラック
・パールネプラーブラック
生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ROADTEC 01 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、。ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは。コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、。エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、。ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示 適合
3241200 1本 110/80 - 17 M/C 57H 17 57H フロント

2. ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ROADTEC 01 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、。ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは。コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、。エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、。ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示 適合
3242100 1本 140/70 - 17 M/C 66H 17 66H リア

戻る ページ 1 次へ