スズキ GSX-S750 ABS [750cc] 2017-21年式 METZELER(メッツラー)製

C533F FI ABS ■GSXS750AL7

スズキ GSX-S750 ABS [750cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-C533F 原動機型式 R749 直列4気筒 水冷
フレームNo C533F - 100001 ~ 排気量 749
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W 後 180/55 ZR 17 73W
バッテリー FT12A-BS 全長 2,125
スプロケット
前 17 後 43 二次減速比 2.529
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,055
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 C533F 100001 ~ 2017/3月
平成28年国内排出ガス規制対応。
GSX-R750直系水冷DOHC4気筒エンジンをストリート用にチューニング。ローRPMアシスト採用。
3モードトラクションコントロールシステム、異形断面スイングアーム、スズキイージースタートシステム採用、など。
ハンドルクランプ部大径化(エンド部より太い)したテーパーハンドルバー。
カラー設定
・パールミラレッド
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2
2018 ~ 2018 C533F 100462 ~ 2018/1月 マイナーチェンジ
Fフォークが全モデルブラック。アルミ製ハンドル採用、など。他変更なし。
カラー変更
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド(新色)
・マットブラックメタリックNo.2(継続)
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック(継続)
2019 ~ 2019 C533F 100684 ~ 2019/2月
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
・トリトンブルーメタリック
2020 ~ 2020 C533F 100919 ~ 2020/2月
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト×グラススパークルブラック
・マットブラックメタリックNo.2
・トリトンブルーメタリック
2021 ~ 2021 C533F 101179 ~ 2021/2月
カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3×グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. SPORTEC M7RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥51,980 税込¥57,178
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M7RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
2450300 1本 180/55ZR17M/CTL (73W) TL 180 17 55

2. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道レースで勝つために生まれたRACETEC RRが最高のパフォーマンスをお届けします。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2525700 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) K3 58 W

3. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥44,980 税込¥49,478
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道レースで勝つために生まれたRACETEC RRが最高のパフォーマンスをお届けします。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2525900 1本 180/55ZR17 TL(チューブレス) K3 73 W

4. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥31,980 税込¥35,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道レースで勝つために生まれたRACETEC RRが最高のパフォーマンスをお届けします。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2548400 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) K2 58 W

5. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥47,980 税込¥52,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道レースで勝つために生まれたRACETEC RRが最高のパフォーマンスをお届けします。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2548600 1本 180/55ZR17 TL(チューブレス) K2 73 W

6. ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥45,980 税込¥50,578
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ROADTEC 01 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、。ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは。コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、。エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、。ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示 適合
2681300 1本 180/55 ZR 17 17 73W リア

7. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3616900 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) 58 W

8. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥41,980 税込¥46,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3617100 1本 180/55ZR17 TL(チューブレス) 73 W

9. ROADTEC01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥25,980 税込¥28,578
9営業日後以内
METZELER(メッツラー) ROADTEC01 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツツーリングの新たな世界へ より長く、より遠く、より安全に。ROADTEC(TM) 01はスポーツツーリングにおいて、ラジアル構造からクロスプライ構造に至るまでメッツラーを代表する製品です。ウェット路面および低ミュー路面でのグリップおよび耐久力を向上させ、さまざまなバイク、ライディングスタイルへの高い適応力を実現しました。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量
3850800 1本

10. ROADTEC01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥38,980 税込¥42,878
9営業日後以内
METZELER(メッツラー) ROADTEC01 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツツーリングの新たな世界へ より長く、より遠く、より安全に。ROADTEC(TM) 01はスポーツツーリングにおいて、ラジアル構造からクロスプライ構造に至るまでメッツラーを代表する製品です。ウェット路面および低ミュー路面でのグリップおよび耐久力を向上させ、さまざまなバイク、ライディングスタイルへの高い適応力を実現しました。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量
3851000 1本

11. SPORTEC M7RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥21,980 税込¥24,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M7RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウェット路面でもドライ路面でも大丈夫、本物のライダーを強力にバックアップ。SPORTEC M7 RRは、ロードレースの経験を基に開発、天候や気温などのあらゆる条件においてスポーツライダーが実力を発揮できるように設計されています。Interactテクノロジーとデュアルコンパウンド、ハイシリカ配合コンパウンドにより、新しいコンセプトの排水性や接地感を実現しています。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4042800 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) 58 W

12. ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ROADTEC 01 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走る楽しさを倍増させるスーパー・スポーツ・ツーリングタイヤ。幅広い気温と様々な路面コンディションで、ライディングの楽しさ、ハイパフォーマンス、安全性を実現。スポーティでハイスピードなライディングにおいては、溝の狭い部分の壁が結合し、トレッドパターンの安定性が増します。これによりコンパウンドはグリップのポテンシャルを余すことなく発揮し、特にリリーン時の軌道精度を向上させ、スーパースポーツクラスのタイヤの挙動を確立します。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4334100 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) 58 W

13. ROADTEC 02 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥39,980 税込¥43,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ROADTEC 02 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走る楽しさを倍増させるスーパー・スポーツ・ツーリングタイヤ。幅広い気温と様々な路面コンディションで、ライディングの楽しさ、ハイパフォーマンス、安全性を実現。スポーティでハイスピードなライディングにおいては、溝の狭い部分の壁が結合し、トレッドパターンの安定性が増します。これによりコンパウンドはグリップのポテンシャルを余すことなく発揮し、特にリリーン時の軌道精度を向上させ、スーパースポーツクラスのタイヤの挙動を確立します。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4334800 1本 180/55ZR17 TL(チューブレス) 73 W

14. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 速度記号/荷重表示
2525700 1本 TL 120/70ZR17TL フロント (58W)

15. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 速度記号/荷重表示
2525900 1本 TL 180/55ZR17TL リア (73W)

16. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 速度記号/荷重表示
2548400 1本 TL 120/70ZR17TL フロント (58W)

17. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 速度記号/荷重表示
2548600 1本 TL 180/55ZR17TL リア (73W)

戻る ページ 1 次へ