スズキ レッツ2 S [50cc] 2003-03年式 PIRELLI(ピレリ)製

CA1PC ■STD・スペシャルカラー

スズキ レッツ2 S [50cc] 2003-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1PC 原動機型式 A196 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1PC - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 32J TL 後 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長 1,675
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 985
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 CA1PC 100001 ~ 2003/2月
カラー追加
・ギャラクシーシルバーメタリック
2003 ~ 2003 CA1PC 100001 ~ レッツ2スタンダードバリエーションモデル
2003/2月
ディスクブレーキ+センタースタンドロック機構付
標準で5mmのローダウン&ナローシート化。
Fディスクブレーキ、オイルダンパー式Fフォーク、サイドスタンド、大型鉄製リヤキャリア、シャッターキー装備、など。
フォーク/ステム/ホイール/アクスルなど主要パーツは(98)SV/SWと共通。
キックペダルアーム長延長(長いアームが途中で折れ曲がっているキックペダル:26300-43E30)。
AZ50SSK3:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥5,598 税込¥6,158
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2903200 1本 フロント/リア 10 3.00 - 10 REINF TL

戻る ページ 1 次へ