スズキ レッツ4 G [50cc] 2008-11年式 PIRELLI(ピレリ)製

CA45A FI ■機種記号形式:UZ50GK8

スズキ レッツ4 G [50cc] 2008-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA45A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA45A - 100049 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4B-BS(横置) 全長 1,665
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 985
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2011 CA45A 100049 ~ 2007/9月 4型(JBH-CA45A)ファイナル
レッツ4上位モデル
平成19年排出ガス規制対応。フルトランジスタ点火。
エンジンはレッツ4バスケット(UZ50B/K7)と同。
新型バックミラー、マフラー排気管に円筒状のO2センサー、新型ベルトクーリングダクト、など。
カラー設定
・ミスティックシルバーメタリック(新色)
・キャンディソノマレッド(継続)
・ソリッドブラック(継続)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続)
2009/4月 レッツ4と統合(UZ50DK9)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2903400 1本 フロント/リア 10 80/90 - 10 TL

戻る ページ 1 次へ