スズキ レッツ2 [50cc] 1996-98年式 PIRELLI(ピレリ)製

CA1KA ■(STD)AZ50T/UW/W ・(L)AZ50LV/LW ・(DX)AZ50DW (98)前後連動コンビブレーキ

スズキ レッツ2 [50cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1KA 原動機型式 A148 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1KA - 131220 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 32J TL 後 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長 1,700
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 985
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 CA1KA 131220 ~ STD(6.8ps)装備なし
レッツ(AS50T)のベーシック仕様
ヘッドライト:25/25W
収納式Fバスケットを無くした廉価版。
横置シリンダー空冷単気筒2stエンジン。
基本構成はAS50Tと同じ。
違いは、ウェイトローラ1個あたり重量はレッツの2倍相当。
ハンドルマウントのヘッドライト、ウィンカー、など。
1997 ~ 1997 CA1KA 218619 ~ L(6.8ps)ローダウン
燃料計、メットインランプ、リアキャリア
ヘッドライト:30/30W
1998 ~ 1998 CA1KA 309557 ~ L(6.3ps)ローダウン
前後連動コンビブレーキ
燃料計、メットインランプ、リアキャリア
ヘッドライト:30/30W
1998 ~ 1998 CA1KA 312667 ~ STD(6.3ps)
前後連動コンビブレーキ
燃料計、メットインランプ、リアフック
ヘッドライト:30/30W
1998 ~ 1998 CA1KA 312667 ~ STD(6.3ps)
燃料計、メットインランプ、リアフック
ヘッドライト:30/30W
1998 ~ 1998 CA1KA 320427 ~ DX(6.3ps)デラックス
前後連動コンビブレーキ
燃料計、メットインランプ、大型リアキャリア。
ヘッドライト:30/30W

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥5,598 税込¥6,158
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2903200 1本 フロント/リア 10 3.00 - 10 REINF TL

戻る ページ 1 次へ