スズキ GF250 [250cc] 1986-87年式 PIRELLI(ピレリ)製

GJ71C SS ハーフカウル/シングルシート

スズキ GF250 [250cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ71C 原動機型式 J702
フレームNo GJ71C - ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 16 54S TL 120/80 - 18 62S TL
バッテリー FB10L-B2(縦置) 全長 2,040
スプロケット
13 48 二次減速比
プラグ
C8HSA 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 156
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 GJ71C ~ GF250Sスペシャル
ハーフフェアリング・シングルシート

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
1404600 1本 120/80-18 TL(チューブレス) 62 H

2. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アグレッシブ・バイアス!最新のバイアステクノロジーにアグレッシブなパターンを融合、スポーティバイアスタイヤの新基準。スポーティな断面形状により、軽快なハンドリング、あらゆる速度域でのファンライディングを実現。アグレッシブなトレッドパターンがウェット性能を向上させるとともに、偏摩耗を抑制しランニングコストを低減。ニューシリカコンパウンドが低温時やウェット路面においてもすばやいウォームアップと優れたグリップを実現。軽量バイアス構造があらゆる走行条件での安定した操縦性を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 標準リム幅(inch)
1404600 1本 18 120/80 - 18 M/C 62H TL 2.75

戻る ページ 1 次へ