スズキ ブルバード C109R [1800cc] 2008-09年式 Roadpartner(マツダ)製

海外モデル ■機種記号形式:VLR1800K8/K9/L0

スズキ ブルバード C109R [1800cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,783
タイヤ
150/80 R 16 71V TL 240/55 R 16 86V TL
バッテリー YTX20CH-BS 全長 2,580
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 4
全幅 985
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
備考
重量 357
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.400 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 水冷4stDOHC8バルブV型2気筒。
2009 ~ 2009 カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ