スズキ SV650 [650cc] 1999-00年式 Roadpartner(マツダ)製

VP52A 国内モデル 前期 バーハン 丸目1灯 ■機種記号形式:SV650X

スズキ SV650 [650cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VP52A 原動機型式 P503 V型2気筒 水冷
フレームNo VP52A - 100001 ~ 排気量 645
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YT12A-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 187
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 980 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 550 備考 チョーク:980/630 スロットル:620/610 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 VP52A 100001 ~ 丸型1灯ライト
※輸出モデルは継続販売、2003にフルモデルチェンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1205S25 1箱(10個) ダブル球 BAY15d S25 クリア

2. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1221S25 1箱(10個) シングル球 BA15s S25 クリア

3. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1Y25-51-021 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

4. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

5. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ