スズキ バンディット650 [650cc] 2004-12年式 NTK(日本特殊陶業)製

輸出車(欧州)ABS ■機種記号形式:GSF650

スズキ バンディット650 [650cc] 2004-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 656
タイヤ
前 120/70 ZR 17 W TL 後 160/60 ZR 17 W TL
バッテリー / 全長 2,130
スプロケット
前 15 後 二次減速比 3.133
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 (-06)530/112・(07-)525/118
全高 1,085
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2012 ~ 水冷4stDOHC4気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CR-8EK NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NTK(日本特殊陶業) CR-8EK NGKスパークプラグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ。中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造。銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性。焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現。高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク。熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止。熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度。特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性。特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現【用途】2輪

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様
- 1個 ネジ型 CR-8EK

戻る ページ 1 次へ