スズキ GSX-R400R [400cc] 1990-92年式 NTK(日本特殊陶業)製

GK76A ■機種記号形式:GSX-R400RL/M/N

スズキ GSX-R400R [400cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK76A 原動機型式 K709 直列4気筒 水冷
フレームNo GK76A - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 120/60 R 17 55H TL 後 160/60 R 17 69H TL
バッテリー FTX7A-BS(縦置) 全長 1,995
スプロケット
前 14 後 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,060
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 GK76A ~ Fフォークアウターチューブ、Fディスクハウジングをゴールドアルマイトに。
Rショックにリザーバータンク装備、など。
カラー変更
・ブラック×ピンクツートン
・ブラック×レッドツートン
・ブルー×ホワイトツートン
1992 ~ 1992 GK76A ~ カラー変更
・ブレードシルバーメタリック
・ホワイト×レッドツートン
・ブラック×レッドツートン
1990 ~ 1990 GK76A 100001 ~ フルモデルチェンジ
冷却フィン付き水冷エンジン。
アルミダブルクレードルフレーム、倒立サスペンション、水冷オイルクーラー、スラントシートライト(一枚レンズ)、など。
ハンドル更に7cmダウン。
カラー設定
・ブラック×シルバーツートン
・ブルー×ホワイトツートン
・ブラック×グレーツートン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CR-8EK NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥959 税込¥1,055
0営業日後以内
NTK(日本特殊陶業) CR-8EK NGKスパークプラグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ。中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造。銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性。焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現。高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク。熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止。熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度。特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性。特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現【用途】2輪

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様
- 1個 ネジ型 CR-8EK

戻る ページ 1 次へ