スズキ レッツ [50cc] 1996-98年式 KJT製

CA1KA 2st ■機種記号形式:AS50T/V/W

スズキ レッツ [50cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1KA 原動機型式 A148 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1KA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 32J TL 後 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長 1,675
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯68(97年)♯72(98年)
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 CA1KA 100001 ~ (6.8ps)
カジュアルメットインスクーター
横置シリンダー空冷単気筒2stエンジン。
ヘッドライト内蔵フロントカウル、収納式Fバスケット、大型リアキャリア装備、など。
1997 ~ 1997 CA1KA 241778 ~ (6.8ps)
1998 ~ 1998 CA1KA 308837 ~ (6.3ps)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪車用エアフィルター KJT

販売価格(税別)    
KJT 2輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 5.00(1)

【特長】この商品は日本のOEM工場の品質に適合しています。オイル添付済みです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
MOJS953 1枚 スズキ LETS(CA1KA) LETSⅡS(CA1KB)ヴェルデ(CA1MA) ヴェルデ(CA1MB) 13781-43E00 LETSⅡS(CA1KB)

戻る ページ 1 次へ