スズキ セピア [50cc] 1993-97年式 KJT製

CA1HA ■機種記号形式:AJ50P/R/S/T

スズキ セピア [50cc] 1993-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1HA 原動機型式 A144 2st単気筒
フレームNo CA1HA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 2PR TL 3.00 - 10 2PR TL
バッテリー FT4B-5(縦置) 全長 1,655
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS/BPR7HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 CA1HA 100001 ~ 116508
1994 ~ 1994 CA1HA 116509 ~ 129643 モデルチェンジ(ニュータイプ)
アロータイプFフェンダー
オレンジレンズFウィンカー
丸型ミラー
1995 ~ 1997 CA1HA 129644 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪車用エアフィルター KJT

販売価格(税別)    
KJT 2輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 5.00(3)

【特長】この商品は日本のOEM工場の品質に適合しています。オイル添付済みです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
MOJS951 1枚 スズキ セピア(CA1EA) セピア(CA1HA) セピアRS(CA1HB) セピアZZ(CA1EB) セピアZZ(CA1EC) セピアZZ(CA) 13780-39C21 セピアZZ(CA1EB)

戻る ページ 1 次へ