スズキ スカイウェイブ SS [250cc] 2008-17年式 POSH Faith製

CJ46A TYPE-Sのインチバーハンドル仕様 スクリーンレス FI ■AN250SSK8/K9/L1/L2

スズキ スカイウェイブ SS [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ46A 原動機型式 J441 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ46A - 101370 ~ 排気量 249
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比 2.714
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w/8w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 CJ46A ~ 2012/1月 マイナーチェンジ
ブレーキレバー部のゴムカバーを廃止。
車載工具の内容を変更。
カラー継続
・グラススパークルブラック
・グラスミッドナイトブラウン
2013 ~ 2013 CJ46A ~ 2003/14月
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト(新色)
・グラスミッドナイトブラウン
2008 ~ 2008 CJ46A 101370 ~ TYPE-Sのインチバーハンドル仕様(スクリーンレス)
2008/1月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC単気筒。26ps。
FI採用。
平成18年国内排出ガス規制対応。
ISC(アイドルスピードコントロール)、マフラー内大型触媒、O2フィードバック制御システム採用、など。
カラー設定
・キャンディルビーマゼンタ
・パールビガーブルー
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2009 ~ 2010 CJ46A 106033 ~ 2008/12月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック(新色)
・キャンディルビーマゼンタ
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2011 ~ 2011 CJ46A 111748 ~ 2001/11月
カラー変更
・グラスミッドナイトブラウン
・グラススパークルブラック
2014 ~ 2017 CJ46A 114230 ~ 2014/4月
Sエンブレムを変更。
カラー継続
・グラスミッドナイトブラウン
・パールグレッシャーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
4営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

2. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
4営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
191021-MK 1個 グランドマジェスティ250 2004-2007年式:F/Rウィンカーに適合

3. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
4営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-01 1個 ブルー

4. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
3営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-02 1個 レッド

5. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
4営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-03 1個 シルバー

6. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
4営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-04 1個 ゴールド

7. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
3営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-06 1個 ブラック

8. フロントローダウンSP(30mm POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フロントローダウンSP(30mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
085165 1個 スカイウェイブ250/SS(43A)スカイウェイブ400使用不可

9. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-28 1個 ライムG

戻る ページ 1 次へ