スズキ RG250ガンマ [250cc] 1987-87年式 POSH Faith製

GJ21B

スズキ RG250ガンマ [250cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ21B 原動機型式 J202 2st並列2気筒 水冷
フレームNo GJ21B - 119554 ~ 排気量 247
タイヤ
前 110/80 - 16 後 120/80 - 17
バッテリー FB5L-B(縦置) 全長 2,010
スプロケット
前 14 後 37 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 2
全幅 675
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯160
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 GJ21B 119554 ~ 1987/5月 モデルチェンジ 最終型
アンチノーズ機構廃止、Fフォークインナーチューブ大径化(φ38mm)、Fディスク大径化(φ275mm)。
中空3本スポーク、リアタイヤのワイドリム化、タイヤ(F)110/80-16、(R)120/80-17、サイズ変更、など。
カラー設定
・ブルー×ホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
4営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

2. ウインカーバルブ クリアー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーバルブ クリアー 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】G18型補修用バルブセット(2個入)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 規格
090185 1セット(2個) 12V15W

3. ウインカーバルブ オレンジ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーバルブ オレンジ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】G18型補修用バルブセット(2個入) 12V23W

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090186 1セット(2個)

4. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090187-MK 1個

5. デジタル水温計Aタイプ電源SW付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith デジタル水温計Aタイプ電源SW付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
610010 1個 CBR400RR 1990-1994年式:93年までに適合

戻る ページ 1 次へ