スズキ DR-Z400S [400cc] 2004-08年式 POSH Faith製

SK43A デュアルパーパス ■DR-Z400SK4/5/6/7/8

スズキ DR-Z400S [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SK43A 原動機型式 K419 4st単気筒 水冷
フレームNo SK43A - 101811 ~ 排気量 398
タイヤ
前 80/100 - 21 51P WT 後 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YT7B-BS(縦置) 全長 2,310
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.870
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 875
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,225
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
717
レベル
(mm)
124
種類 SS05
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SK43A ~ 2005/6月 カラー変更
・チャンピオンイエローNo.2
2006 ~ 2006 SK43A ~ 2006/6月 カラー変更
・チャンピオンイエローNo.2
2007 ~ 2007 SK43A ~ 2007/6月 カラー変更
・パールビガーブルー
2008 ~ 2008 SK43A ~ 2008/5月
SCEMメッキシリンダー採用、Fフォーク正立式カートリッジタイプ、Rサスペンションピギーバック式+大型角断面アルミスイングアーム、など。
グラフィック&カラー変更
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2004 ~ 2004 SK43A 101811 ~ 2004/12月 マイナーチェンジ
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) ¥3,398 税込¥3,738
3営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 タイプ 電球
090012-WR 1個 XJR1300(98-)・CBR600RR(EU/11)・VTR250(09-12)・ZX-12R・Ninja1000(10-)・Ninja650R(10-11)・Ninja400R(10-11)・ER-6n/f(09-11)

以下のSUZUKI車はウインカーリレー取出し3Pカプラーの併用が必要です。
GSX1400・GSX1300Rハヤブサ・B-KING・バンディット1200・イナズマ1200/400・GSF1200/S・GSX1100Sカタナ・GSX-R1100/1000・SV1000/650/400・TL1000S(97-99)・GSX-R750(95/99-05)・GSF750・GSX-R600/400・GSX400インパルス/TypeS・バンディット400/V・GSR400・グラディウス400・グース350/250・・GSX250Sカタナ・RGV250ガンマ・ボルティー・ST250・グラストラッカー・バンバン200・DR-Z400S
12V専用 2線式+アース LED対応

2. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
4営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

3. ウインカーバルブ クリアー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーバルブ クリアー 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】G18型補修用バルブセット(2個入)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 規格
090185 1セット(2個) 12V15W

4. ウインカーバルブ オレンジ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーバルブ オレンジ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】G18型補修用バルブセット(2個入) 12V23W

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090186 1セット(2個)

5. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090187-MK 1個

戻る ページ 1 次へ