スズキ GS1200SS [1200cc] 2002-03年式 POSH Faith製

GV78A ■機種記号形式:GS1200SSK2

スズキ GS1200SS [1200cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GV78A 原動機型式 V719 並列4気筒 油冷
フレームNo GV78A - ~ 排気量 1,156
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,115
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
JR8B 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2003 GV78A ~ アナログ2連メーター・燃料計装備

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
4営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

2. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
4営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-01 1個 ブルー

3. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
3営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-02 1個 レッド

4. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
4営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-03 1個 シルバー

5. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
4営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-04 1個 ゴールド

6. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
3営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-06 1個 ブラック

7. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091021-MK 1個

8. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 色
500001-28 1個 ライムG

戻る ページ 1 次へ