スズキ GSX1100Sカタナ [1100cc] 1994-99年式 K-CON(キタコ)製

GU76A ■機種記号形式:GSX1100SR

スズキ GSX1100Sカタナ [1100cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GU76A 原動機型式 U713 直列4気筒 空冷
フレームNo GU76A - 100001 ~ 排気量 1,074
タイヤ
前 3.50 - 19 57V TL 後 4.50 - 17 67V TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,250
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 630 リンク数 96 備考
全高 1,195
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5+♯100
ケーブル長
クラッチ 435 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:810/830 ブレーキ前:ジョイント迄300/ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1999 GU76A 100001 ~ 再販モデル
大型オイルクーラー装備、電動パワーアシストクラッチ装着、FフォークはANDF廃止で、無段階式プリロードアジャスターへ変更、リザーバー別体リアショック、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) ¥159 税込¥175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 3.75(8)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) ¥179 税込¥197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

戻る ページ 1 次へ