スズキ V-STROM 1000 ABS [1000cc] 2014-16年式 K-CON(キタコ)製

VU51A 国内モデル FI ABS キャストホイール

スズキ V-STROM 1000 ABS [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VU51A 原動機型式 U501 V型2気筒 水冷
フレームNo VU51A - 100001 ~ 排気量 1,036
タイヤ
前 110/80 R 19 59V 後 150/70 R 17 69V
バッテリー YTX14-BS(横置) 全長 2,285
スプロケット
前 17 後 41 二次減速比 2.411
プラグ
LMAR8BI-9 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,410
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 VU51A 100001 ~ 2014/6月 スポーツアドベンチャーツアラー
水冷4サイクル90度VツインDOHC4バルブ。電子制御式ABS標準装備。
スズキ2輪車初トラクションコントロールシステム、多機能メーター、縦型2灯式ヘッド、3段階調節可能大型可変風防装備、など。
スリム形状シート、燃料タンク、ラジアルマウントFブレーキキャリパ、など。
カラー設定
・キャンディダーリングレッド
・グラススパークルブラック
・パールグレッシャーホワイト
2016 ~ 2016 VU51A 101030 ~ 2015/12月 カラー変更
・マットフィブロイングレーメタリック(新色)
・ミスティックシルバーメタリック(新色)
・キャンディダーリングレッド(継続)
・グラススパークルブラック(継続
・パールグレッシャーホワイト(継続

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) ¥159 税込¥175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 3.75(8)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) ¥179 税込¥197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

戻る ページ 1 次へ