スズキ スカイウェイブ SS [250cc] 2008-17年式 BSバッテリー製

CJ46A TYPE-Sのインチバーハンドル仕様 スクリーンレス FI ■AN250SSK8/K9/L1/L2

スズキ スカイウェイブ SS [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ46A 原動機型式 J441 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ46A - 101370 ~ 排気量 249
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比 2.714
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w/8w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 CJ46A ~ 2012/1月 マイナーチェンジ
ブレーキレバー部のゴムカバーを廃止。
車載工具の内容を変更。
カラー継続
・グラススパークルブラック
・グラスミッドナイトブラウン
2013 ~ 2013 CJ46A ~ 2003/14月
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト(新色)
・グラスミッドナイトブラウン
2008 ~ 2008 CJ46A 101370 ~ TYPE-Sのインチバーハンドル仕様(スクリーンレス)
2008/1月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC単気筒。26ps。
FI採用。
平成18年国内排出ガス規制対応。
ISC(アイドルスピードコントロール)、マフラー内大型触媒、O2フィードバック制御システム採用、など。
カラー設定
・キャンディルビーマゼンタ
・パールビガーブルー
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2009 ~ 2010 CJ46A 106033 ~ 2008/12月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック(新色)
・キャンディルビーマゼンタ
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2011 ~ 2011 CJ46A 111748 ~ 2001/11月
カラー変更
・グラスミッドナイトブラウン
・グラススパークルブラック
2014 ~ 2017 CJ46A 114230 ~ 2014/4月
Sエンブレムを変更。
カラー継続
・グラスミッドナイトブラウン
・パールグレッシャーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BT12A 1個

戻る ページ 1 次へ