スズキ GS400 [400cc] 1976-80年式 SUNSTAR(サンスター)製

GS400 スポークホイール ■機種記号形式:GS400-1/2

スズキ GS400 [400cc] 1976-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GS400 原動機型式 GS400 直列2気筒 空冷
フレームNo GS400 - 010001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 3.00 S 18 4PR WT 後 3.00 S 18 4PR WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,080
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比 2.810
プラグ
B6ES 本数 2
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 185
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1976 ~ 1977 GS400 010001 ~ 1型
400ccクラス初のDOHC4stエンジン搭載。最高出力36ps/7,400rpm。
スポークホイール
大型メーター。
1978 ~ 1980 GS400 042205 ~ 2型 
37ps/9,000rpm(1psアップ)。
180度クランク採用。フルオートテンショナアジャスタ付きカムチェーン、大容量メガホンマフラー、など。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥5,398 税込¥5,938
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
511-16 1個 16 BANDIT1200(2000-2006)、 GS1200SS(2001-2003) 、 GSF1200(1995-2000) 、 INAZUMA1200(1998-2000)、 BANDIT1250S(2007-2017)、 GSX1300R HAYABUSA(1999-2007)、 GSX1400(2001-2008)、Z400FX(1981-1983)、 Z400GP(1982-1983)、 ZZR400(1990-2006)、 GPZ600R(1985-1988)、 ZZR600(1990-2005)、Z650(1976-1981)、 GPX750R(1987-1988)、 ZXR750(1989-1995)、 ZXR750R(1991-1994)、 VULCAN800(1995-2006)、 VULCAN800 Drifter(1999-2006)、 ZX-9R(1994-2001) 530

戻る ページ 1 次へ