スズキ GSR400 [400cc] 2006-08年式 SUNSTAR(サンスター)製

GK7DA ■(STD)GSR400K6/7 ・(ABS)GSR400AK7

スズキ GSR400 [400cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GK7DA 原動機型式 K719 直列4気筒 水冷
フレームNo GK7DA - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS(セル有)/YTX9-BS(縦置) 全長 2,090
スプロケット
前 14 後 47 二次減速比 3.360
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,075
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:810/810 ブレーキ前:右マスターから右キャリバ 850・右→左 約450
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
508
レベル
(mm)
114
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 GK7DA ~ ABS(全長2090×幅795×高1075×190kg)
2007/9月
ABS標準搭載。
新形状リヤビューミラー。
カラー設定
・マットブラックメタリックNo.2
・ソニックシルバーメタリック
・パールスズキディープブルーNo.2
・キャンディソノマレッド
2007 ~ 2008 GK7DA ~ STD
2007/2月 限定仕様(特別色設定)
・グラススプラッシュホワイト
2007 ~ 2008 GK7DA ~ STD(全長2090×幅795×高1075×185kg)
2006/9月
カラー追加
・レッド
・ブルー
2006 ~ 2006 GK7DA 100001 ~ STD
2006/5月
新設計DOHC4バルブ(スズキ独自メッキシリンダーSCEM採用)、FI搭載。
異型ヘッドライト、2灯の5Wポジションランプ搭載。
燃料タンクカバーにはめ込んだFターンシグナルランプ、独特形状採用リヤターンシグナルランプ。
アルミツインスパーモノサス、サブフレーム一体型アルミスイングアーム、2本出しセンターアップマフラー、丸目二眼LEDリアランプ。
カラー設定
・マットブラックメタリック
2007 ~ 2008 GK7DA 101787 ~ STD
2007/4月
カラー追加
・ホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥4,198 税込¥4,618
2営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
325-14 1個 14 Ninja400/R(2011-2017)、Ninja650R(2009-2011)、Ninja650(2012-2019)、VERSYS(2007-2016)、VULCAN S(2016-2019)、Z650(2017-2019)、W800(2011-2016/2020)、W800 STREET/CAFE(2019-2020) 520 67

2. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥44,980 税込¥49,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM208WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

3. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥44,980 税込¥49,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM208WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

4. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥44,980 税込¥49,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM228WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

5. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥44,980 税込¥49,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM228WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

6. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥43,980 税込¥48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM208W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 310

7. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥43,980 税込¥48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM228W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 310

8. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RS-110-47 1個 47 520 アルミ GSR400(2006-2016) V-STROM650ABS(国内2013-2016)520コンバート
GSR750(2011-2016) GSX-R600(2001-2010) GSX-R750(2000-2010) GSX-R1000(2001-2008) SV1000/S(2003-2007)V-STROM1000(2014-2018) BANDIT1250(2007-2017)B-KING(2008-2012)GSX1300R隼(2008-2018)GSX1400(2001-2008)V-STROM650(2004-2012) GSR600(2006-2010)GSR750(2011-2016)DL1000 V-STROM(2002-2009)BANDIT1200/S(2006)BANDIT1250/F/S(2007-2017)520コンバート
SPRINT RS(1999-2003)TIGER955(2005-2006)DAYTONA1000(1991-1993)TIGER1050(2007-2013)TIGER 1050ABS(2007-2008)DAYTONA600(2003-2004)SPEEDFOUR600(2002-2006)TT600(2000-2003)DAYTONA650(2005-2006)BONNEVILLE/T100(2001-2006)BONNEVILLE/SE/T100(品番~695707 2007-2015)SCRAMBLER(2006-2013)THRUXTON(2004-2008)THRUXTON(2009-2013)

9. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM208WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

10. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM208WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

11. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM228WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

12. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM228WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 310

13. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM208W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 310

14. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
LM228W 1枚 ホール ブラック セミフローティング 310

戻る ページ 1 次へ