スズキ DR250R [250cc] 1995-99年式 SUNSTAR(サンスター)製

SJ45A ■機種記号形式:DR250RS/L/T/V/W

スズキ DR250R [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SJ45A 原動機型式 J425 4st単気筒 油冷
フレームNo SJ45A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 51P WT 後 4.60 - 18 63P WT
バッテリー YTX5L-BS(縦置) 全長 2,230
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,205
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 126
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.100 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 SJ45A 100001 ~ DR250Sをフルモデルチェンジ。
同じ油冷ながらDOHCの新設計セル付(小型セルフスターター)エンジン。31ps。
加速ポンプ付きキャブレター、軽量ステンレス製エキゾーストシステム。
新設計カートリッジタイプ正立Fフォーク(φ43mm)、別体式タンク付ニューリンクRサス。
カラー設定
・アイリスパープル×スペシャルホワイトNo.2
・スペシャルホワイトNo.2×フロリーナイエロー
1997:ミラー形状角型から丸型へ変更
1997 ~ 1997 SJ45A 107001 ~ ミラー形状角型から丸型へ、アナログメーターから多機能デジタルメーターに変更。
カラー変更
・ブラック×ブライトバイオレット
・スペシャルホワイトNo.2×フロリーナイエロー
1998 ~ 1999 SJ45A 109001 ~ カラー変更
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2×ソリッドブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2×ファラオイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥4,198 税込¥4,618
2営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
323-14 1個 14 BANDIT250/V/VZ(GJ74A-128231から)、 DJEBEL250/XC、 DR250R/S、GSX250S 刀(GJ76A-109706から)、 RM250、 RMX250R/S、 DR350R/S/SE、 GOOSE250、GOOSE350、 DR-Z400/S/SM、 V-STROM650ABS( 国内) 520 67

2. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RS-001-42 1個 42 520 アルミ RM125(2007-2008) TS200R(1990-1996) DJEBEL250XC(1996-2008) DR250R(1995-2001) RM250(2007-2008) RMX250R/S(1989-1999) RM-Z250(2007-2017) DR350/SE(1990-1995) DR-Z400/S(2000-2003) RM-Z450(2008-2018)

戻る ページ 1 次へ