スズキ RG50ガンマ [50cc] 1990-94年式 SUNSTAR(サンスター)製

NA11A ■機種記号形式:RG50EWCL/M/R

スズキ RG50ガンマ [50cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-NA11A 原動機型式 A105 2st単気筒 水冷
フレームNo NA11A - 179306 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 90/90 - 17 49P WT
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,880
スプロケット
12 43 二次減速比 3.583
プラグ
BPR8ES 本数 1
全幅 655
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1994 NA11A 179306 ~ フルモデルチェンジ
センター、アンダーカウル装備、ホイール形状変更と前後17インチへ、タイヤサイズ、マフラー形状変更、リアウィンカー変更、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
104-12 1個 12 DT50/R(1984-1997)、 PW80(1993-2011)、 RZ50(1985-1989)、 TTR90(2000-2007)、 TZM50R(1993-1999)、 YB-1FOUR(2006-2005)、 RG50Γ(1982-1995)、 WOLF50(1989-9114)、 KX60(1988-2000)、 KX65(2000-2019)、 KX80/Ⅱ(1989-2000)、 KX85/Ⅱ(2001-2019) 420

戻る ページ 1 次へ