スズキ DR-Z400SM [400cc] 2005-09年式 X.A.M製

SK44A スーパーモタード ■DR-Z400SMK5/6/7/SMZ(限定車)/8/9

スズキ DR-Z400SM [400cc] 2005-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SK44A 原動機型式 K419 4st単気筒 水冷
フレームNo SK44A - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー YT7B-BS(縦置) 全長 2,225
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,185
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
532
レベル
(mm)
/
種類 SS05
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 SK44A ~ 2007/5月
カラー変更
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2009 ~ 2009 SK44A ~ 2008/6月
カラー変更
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
・ソリッドブラック
2005 ~ 2005 SK44A 100001 ~ 2004/12月
DR-Z400Sのスーパーモタード仕様
倒立Fフォーク、大径ディスクブレーキ。
カラー設定
・ソリッドブラック
・チャンピオンイエローNo.2
2006 ~ 2006 SK44A 101655 ~ 2006/3月
カラー追加
・キャンディグランブルー/ソリッドブラック
2007 ~ 2007 SK44A 102801 ~ 2006/5月 マイナーチェンジ
テーパーハンドル、角ミラー採用。
カラー設定
・キャンディグランブルー×ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2007 ~ 2007 SK44A 103526 ~ DR-Z400SMZ(限定車)
2007/1月
ラジエータシュラウド全体にフルラッピング工法を採用。
カラー設定
・グランブルーNo.2/ミスティックシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4303) X.A.M

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4303) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C4303-15 1個 520 15 RGV250GAMMA(96-01)/SP/GOOSE250/350/BANDIT250V

2. XAM CLASSIC  スプロケット(A4303) X.A.M

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4303) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A4303-41 1個 520 41 DRZ400S(04-)/SM (05-)RGV250GAMMA(-00)/WOLF250GSX-R250(89-)

3. XAM PREMIUM スプロケット(A4303) X.A.M

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4303) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A4303X41 1個 41 520 DRZ400S(04-)/SM (05-)RGV250GAMMA(-00)/WOLF250GSX-R250(89-)

4. XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
出荷目安:32日
X.A.M XAM STEEL REAR リアスプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
B4302-41 1個 520 41 DRZ400S(04-)/SM (05-)/DR250S(-94)/HUSQVARNA スチール

戻る ページ 1 次へ