スズキ バンディット1200S [1200cc] 2000-05年式 X.A.M製

GV77A ハーフカウル ■GSF1200SY/SK2/3/4/5

スズキ バンディット1200S [1200cc] 2000-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GV77A 原動機型式 V719 並列4気筒 油冷
フレームNo GV77A - 100001 ~ 排気量 1,156
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,070
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
JR8B 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
512
レベル
(mm)
110
種類 SS08
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 GV77A 100001 ~ ハーフカウル仕様(全長2070×幅765×高122-×243kg)
(00年) Hi:HB3/Lo:HB4 ヘッドライト
(01年-) 2灯プロジェクター式 ヘッドライト
2002 ~ 2002 GV77A 101226 ~ 2001/11月 マイナーチェンジ
オイルクーラーホース変更、クランプ新設(リコールによる)、イグナイタのカプラ、ジェネレータロータ形状変更、など。
2003 ~ 2003 GV77A 101630 ~ マイナーチェンジ
盗難抑止イモビライザーアラーム対応ハーネス追加(アラーム本体オプション)、260km/hフルスケールスピードメーター採用、など。
カラー設定
・パールディープシーブルー(新色)
・ソニックシルバーメタリック
2004 ~ 2005 GV77A 101859 ~ カラー変更(全長2070×幅765×高122-×244kg)
・パールネブラーブラック(新色)
・ソニックシルバーメタリック

(04) GSF1200SK4:GV77A-101859-
(05) GSF1200SK5:GV77A-102101-

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304) X.A.M

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C6304-15 1個 530 15 GSX1300R(-08)/TL1000S/R/GS400/GSX-R1000(01-08)/GSX-R750(-96)/GSF750/1200

2. XAM CLASSIC  スプロケット(A6303) X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A6303) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A6303-45 1個 530 45 INAZUMA1200/GSF1200GS1200SSBANDIT1200/S/GSX750S(-84)

3. XAM PREMIUM スプロケット(A6303) X.A.M

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A6303) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A6303X45 1個 45 530 INAZUMA1200/GSF1200GS1200SSBANDIT1200/S/GSX750S(-84)

戻る ページ 1 次へ