スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2017-19年式 NBC[バッテリー]製
NG4BG 国内モデル(インド生産)FI ■GSX150L7/ZL7/ZL9
スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2018 | NG4BG 100001 ~ 102040 | 2017/1月 空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ。 平成28年国内排出ガス規制対応。 フルデジタル表示液晶多機能メーター、大径フロントフォーク(インナーチューブ径41mm)、7段階調整式リアサス、大径前後輪ディスクブレーキ(前266mm/後220mm)、大容量12L燃料タンク。 カウル一体化したグラブバー、LEDテールランプ、ショートタイプサイレンサー、デュアルタイプマフラー、など。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック ・グラススパークルブラック ・グラススパークルブラック×キャンディソノマレッド |
| 2019 ~ 2019 | NG4BG 102041 ~ | 2018/5月 タンクからシュラウド風カウルにかけてGUXXERグラフィックが入る。前後ホイールにピンストライプ採用。 カラー変更 ・キャンディソノマレッド×ソニックシルバーメタリック ・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 2.5 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-7L-BS | 1個 | 1.9 | 12 | E | 6(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ