スズキ V-STROM 1050DE ABS [1050cc] 2023-26年式 NBC[バッテリー]製

EF11M 国内モデル(XT→DEへ改名)ABS オフロード志向 ワイヤースポークホイール仕様 ■(STD)DL1050RJM3/M4/M5/M6

スズキ V-STROM 1050DE ABS [1050cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EF11M 原動機型式 U502 V型2気筒 水冷
フレームNo EF11M - 100803 ~ 排気量 1,036
タイヤ
前 90/90 - 21 54H WT 後 150/70 R 17 69H TL
バッテリー FTZ14S 全長 2,390
スプロケット
前 17 後 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR8BI-9 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,505
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 EF11M 100803 ~ 2023/2月(マイチェンでXT→DEへ改名)
トラクションコントロールシステムに専用Gモード設定。
Fホイール19→21インチ。
標準車より片側20mmワイドのテーバーハンドル採用。
リアキャリア、アクセサリーバー、アルミ製エンジンプロテクター採用。
ダンロップ TRAILMAX MIXTOUR(Fチューブ、Rチューブレス)。
水冷4サイクルV型2気筒DOHC4バルブ。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
上下クイックシフター、コンビネーションブレーキ採用。
電子制御システムS.I.R.S(スズキインテリジェントライドシステム)機能の充実、5インチ大画面カラーTFT液晶メーター採用、など。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2×マットソードシルバーメタリック
・ブリリアントホワイト×パールビガーブルー
2024 ~ 2024 EF11M 101171 ~ 2024/5月
カラー変更
・ブリリアントホワイト×パールビガーブルー
・チャンピオンイエローNo.2×マットソードシルバーメタリック
2025 ~ 2026 EF11M 101315 ~ 2025/2月
EURO5+。
カラー変更
・チャンピオンイエローNo.2×グラススパークルブラック
・パールテックホワイト×グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-14ZS 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 3.8

戻る ページ 1 次へ