スズキ デスペラードX [400cc] 1997-99年式 スズキ製

VK52A ■機種記号形式:VZ400ZV デスペラードのストリートドラッガー仕様

スズキ デスペラードX [400cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VK52A 原動機型式 K507 V型2気筒 空冷
フレームNo VK52A - 102759 ~ 排気量 399
タイヤ
前 130/90 - 16 67H TL 後 150/90 - 15 74H TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,360
スプロケット
前 15 後 50 二次減速比 3.330
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 118 備考
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 216
メインジェット
形状 前:ミクニ丸型小(L)、(後):ミクニ丸型大 番数 (前)♯87.5、(後)♯95
ケーブル長
クラッチ 1,130 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:750/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 VK52A 102759 ~ VZ400ZV
デスペラードのストリートドラッガー仕様
小型ウィンカーの採用、エキゾーストパイプの取り回し・マフラー形状変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 スズキ

販売価格(税別)    
スズキ フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 1個
レビュー: 4.73(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-07J00 1個 GSX-S1000F 2015-2016年式:16年に適合 12189 SF-3009

戻る ページ 1 次へ