スズキ SV650S [650cc] 2003-09年式 スズキ製

VP52A 輸出車(欧州)後期 ハーフカウル FI ■STD・STD ABS

スズキ SV650S [650cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VP52A 原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo VP52A - ~ 排気量 645
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YT12A-BS(縦置) 全長 2,120
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 525 リンク数 備考 ABS(114L)
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2006 VP52A ~ フルモデルチェンジ
STD
全長2120×幅730×高1160×165kg
水冷4stDOHC4バルブV2気筒。
ハーフフェアリング。
SV1000の排気量下位版として、エンジン出力高上、フレーム剛性向上。
FI化。アルミダイキャストトラスフレーム。特徴的なテールライト。
2007 ~ 2007 VP52A ~ STD ABS
全長2120幅730×高1170×175kg
ABSモデル追加。
カラー設定
・パールヴィガーブルー
・パールネブラーブラック
・キャンディソノマレッド
・メタリックオールトグレー
2007 ~ 2007 VP52A ~ STD
全長2085×幅730×高1170×172kg
ラジエーター幅縮小、ブレーキ周り見直し、フェンダーなどの各部修正。
カラー設定
・パールヴィガーブルー
・パールネブラーブラック
・キャンディソノマレッド
・メタリックオールトグレー
2008 ~ 2008 VP52A ~ STD ABS
全長2120×幅730×高1170×175kg
カラー変更
・キャンディインディブルー
・パールミラージュホワイト
・パールネブラーブラック
・メタリックサンダーグレー
2009 ~ 2009 VP52A ~ STD ABS
全長2120×幅730×高1170×199kg
カラー変更
・メタリックオールトグレー
・パールネブラーブラック
・メタリックトリトンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 スズキ

販売価格(税別)    
スズキ フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 1個
レビュー: 4.73(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-07J00 1個 GSX-S1000F 2015-2016年式:16年に適合 12189 SF-3009

戻る ページ 1 次へ