スズキ DR-Z4S [400cc] 2025-26年式 スズキ製

ER1AH デュアルパーパス ■DR-Z400SRJM5

スズキ DR-Z4S [400cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ER1AH 原動機型式 GKA1 4st単気筒 水冷
フレームNo ER1AH - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 80/100 - 21 51P WT 後 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YT7B-BS(縦置) 全長 2,270
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR8EIA-9 本数
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,230
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 151
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2026 ER1AH 100001 ~ 2025/10月
水冷4サイクル単気筒DOHC4バルブ。398cc。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
FI採用。
電子制御システムS.I.R.S.(スズキインテリジェントライドシステム)新搭載。
G(グラベル)モードを含むSTCS(スズキトラクションコントロールシステム)、SDMS(スズキドライブモードセレクター)、フロント/リア解除モード付ABS採用。
スズキクラッチアシストシステム採用。
(F)21インチ、(R)18インチIRC製TRAIL WINNER GP-410用。
ハイビームとロービームの切り替え可能なバイファンクションLEDヘッドランプ採用。
左右のLEDポジションライトとターンシグナルを一体化。
LEDライセンスランプ、LEDテール・ストップランプ。
DR-Z4SMより30mm薄いローシートを標準装備。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2×ソリッドスペシャルホワイトNo.2(C1C)
・ソリッドアイアングレー(YUD)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタ エンジン 16510-29F00 スズキ

販売価格(税別) ¥839 税込¥923
5営業日後以内
スズキ フィルタ エンジン 16510-29F00 1個
レビュー: 4.50(2)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-29F00 1個 67936 SF-3011

戻る ページ 1 次へ