スズキ GSX-8T [800cc] 2026-26年式 スズキ製

EM1AA ■GSX800TRQM6

スズキ GSX-8T [800cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EM1AA 原動機型式 FRA1 4st並列2気筒 水冷
フレームNo EM1AA - 100001 ~ 排気量 775
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー HY93SS(縦置) 全長 2,115
スプロケット
前 後 二次減速比 2.764
プラグ
本数
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,105
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EM1AA 100001 ~ 2026/1月
水冷4サイクルDOHC4バルブ2気筒。
丸型LEDヘッドライト、ハンドルバーエンドミラー採用。
SDMS(スズキドライブモードセレクター)、電子制御スロットル、双方向クイックシフト。
電子制御システム(SIRS)、軽量、ELIIY Power製リチウムイオンバッテリー(HY93SS)採用。
USB Type-C ポート標準装備。
ビリヤードのエイトボールをイメージした立体エンブレムをシュラウドに配置。
ゴールドのフロントフォーク。
カラー設定
・マットスティールグリーンメタリック(QVP)
・キャンディバーントゴールド(QSY)
・マットブラックメタリックNo.2(YKV)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 スズキ

販売価格(税別)    
スズキ フィルタアッシ エンジン 16510-07J00 1個
レビュー: 4.73(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-07J00 1個 GSX-S1000F 2015-2016年式:16年に適合 12189 SF-3009

戻る ページ 1 次へ