スズキ バンディット1250S ABS [1250cc] 2007-16年式 アールズギア製

GW72A ハーフカウル 縦2灯 ■(STD ABS)GSF1250SAK7/8/SAL0/L1/L2/L5/L6 ・(Secial Edition)SAZK9

スズキ バンディット1250S ABS [1250cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 ~ 排気量 1,254
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
前 18 後 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,235
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
471
レベル
(mm)
144
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 GW72A ~ STD ABS
2009/3月
カラー追加
・グリームグレーメタリック
2014 ~ 2014 GW72A ~ 2013/11月
カラー変更
・パールムーンストーングレー
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2014/4月 価格変更
2007 ~ 2007 GW72A 100001 ~ STD ABS(全長2130×幅790×高1235×229kg)
2007/3月
新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
6速トランスミッション、2段階調整可変シート(770/790mm)。縦2灯配置ヘッドライト。
カラー設定
・グラファイトブルーメタリック
・キャンディソノマレッド
2008 ~ 2008 GW72A 100874- ~ STD ABS
2008/3月
カラー変更
・パールネブラーブラック
・パールスズキディープブルー
2009 ~ 2009 GW72A 101301 ~ Specia Edition
2009/3月
銀色ホイール(専用色)、タンクとハーフカウルに専用グラフィック。
・パールミラージュホワイト
2010 ~ 2010 GW72A 101547 ~ STD ABS
2009/7月
2011 ~ 2011 GW72A 103358 ~ 2011/9月 ABSデカールF位置フェンダー上部1箇所へ。
カラー追加
・サンデーグレーメタリック(新色)
・パールネブラーブラック(継続)
2012 ~ 2013 GW72A 103878 ~ 2012/7月 マイナーチェンジ
ウィンカー変更。フレームカラーをグレーに変更。
カラー変更
・グラススパークルブラック
・グラススプラッシュホワイト
・アルバブルーメタリック
2015 ~ 2015 GW72A 104472 ~ STD ABS(全長2130×幅790×高1235×229kg)
マイナーチェンジ
主要諸元変更なし。
サイドカウル形状変更(ラジエーター側面まで延長)。
フレーム、ホイール黒採用。ハンドルバーをマットシルバーに変更。
カラー変更
・キャンディダーリングレッド
・グラススパークルブラック(黒色)
・パールグレッシャーホワイト(白色)
2016 ~ 2016 GW72A 104562 ~ STD ABS
2016/2月
2段階調整可変シート(790/810mm)。センタースタンド装備。
カラー変更
・グラススパークルブラック
・キャンディダーリングレッド
・パールグレッシャーホワイト
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ソニックBANDIT1250 スリップオン アールズギア

販売価格(税別) ¥69,980 税込¥76,978
出荷目安:12日
アールズギア ソニックBANDIT1250 スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
SS09-03CF 1個 CF BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

2. ソニックBANDIT1250 スリップオン アールズギア

販売価格(税別) ¥77,980 税込¥85,778
出荷目安:12日
アールズギア ソニックBANDIT1250 スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
SS09-03DB 1個 DB BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

3. ソニックBANDIT1250 スリップオン アールズギア

販売価格(税別) ¥69,980 税込¥76,978
出荷目安:12日
アールズギア ソニックBANDIT1250 スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
SS09-03TI 1個 TI BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

4. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) ¥219,800 税込¥241,780
出荷目安:12日
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS09-01CF 1個 CF BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

5. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) ¥229,800 税込¥252,780
出荷目安:12日
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS09-01DB 1個 DB BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

6. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) ¥199,800 税込¥219,780
出荷目安:12日
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS09-01OD 1個 OD BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

7. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) ¥199,800 税込¥219,780
出荷目安:12日
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS09-01OT 1個 OT BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

8. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) ¥219,800 税込¥241,780
出荷目安:12日
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS09-01TI 1個 TI BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

戻る ページ 1 次へ