スズキ ZZ(ジーツー) [50cc] 2000-05年式 VARTA(バルタ)製

CA1PB ■STD・ワークスカラー仕様・スペシャル

スズキ ZZ(ジーツー) [50cc] 2000-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1PB 原動機型式 A155 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1PB - 108016 ~ 排気量 49
タイヤ
前 100/80 - 12 56L TL 後 110/70 - 12 47L TL
バッテリー FT4B-5(横置) 全長 1,775
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
63
レベル
(mm)
107
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 CA1PB 100001 ~ 2000/4月
セピアZZが「ZZ」として独立。
7.2ps空冷2stエンジン搭載スポーツスクーター。
大径前後12インチキャストホイール(エンケイ製)採用。大型のリアスポイラー。
φ180油圧ディスク、SHOWA製2ピースボトムFフォーク装備。
カラー設定
・パールスティルホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・サターンブラックメタリック
2000 ~ 2000 CA1PB 109166 ~ 2000/9月
ZZ(AZ50RY)のワークスカラー仕様(movistar)
チームテレフォニカ・モビスタースズキのレーシングマシンRGV-γと同じ青色。
・テレフォニカモビスターカラー
2001 ~ 2001 CA1PB 111436 ~ 2001/3月 CA1PB-111436-
カラー設定
・パールスズキディープブルー(1LF)
2001/7月 CA1PB-115451-
ZZ(AZ50RY)のサマーバージョン仕様
カラー設定
・パールフロスティホワイト
2001 ~ 2001 CA1PB 116931 ~ 2001/11月
カラー設定
・ソニックシルバーメタリック(YD8)
・パールスチルホワイト(YXX)
・サターンブラックメタリック(Y7)
2002 ~ 2002 CA1PB 118018 ~ 2002/2月
ZZ(AZ50RK2)のチームスズキカラー仕様
チャンピオンステッカーをリアスポイラ-に貼付した特別限定車。
カラー設定
・パールスティルホワイト×パールスズキディープブルー(L99)
2004 ~ 2004 CA1PB 118018 ~ 2003/12月
カラー設定
・パールスティルホワイト×パールスズキディープブルー(L99)
2002 ~ 2002 CA1PB 120768 ~ カラー設定
・キャンディグランブルー(YC2)
2004 ~ 2004 CA1PB 120768 ~ 2003/12月
カラー設定
・キャンディグランブルー(YC2)
2003 ~ 2003 CA1PB 126949 ~ 2003/6月 夏季限定生産特別カラー
・パールスズキライトブルー
2005 ~ 2005 CA1PB 135772 ~ 2004/12月
カラー設定
・グラススプラッシュホワイト(YBD)
・パールネブラーブラック(YAY)
・ソニックシルバーメタリック(YD8)
2005 ~ 2005 CA1PB 136862 ~ 2005/3月
ZZ(AZ50RK5)のスペシャル仕様
立体クロームメッキエンブレム(ZZ)、前後ブラックアウトホイール、メッキサイレンサー&メッキパンチングプレート装備。
カラー設定
・キャンディパスキュアパープル(YED)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
T4B-5 1個 38 113 86 FA/液入

戻る ページ 1 次へ