スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2022-26年式 DNA(ディーエヌエー)製

C733M 国内モデル ABS キャストホイール ■DL650AM2/3/4/5

スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-C733M 原動機型式 P515 90度V型2気筒 水冷
フレームNo C733M - 100005 ~ 排気量 645
タイヤ
前 110/80 R 19 59V TL 後 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,275
スプロケット
前 15 後 47 二次減速比 3.133
プラグ
MR8E-9 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,405
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 C733M 100001 ~ 2022/4月 マイナーチェンジ
水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BL→8BL)。
上下2灯式ヘッドライト(Hi点灯時Lowも同時点灯)。LEDテールライト採用。
カラー設定
・ブリリアントホワイト
・グラススパークルブラック

2023 DL650AM3-100704-
2024 ~ 2024 C733M 101173 ~ 2024/2月
カラー変更
・パールビガーブルー
・グラススパークルブラック
2025 ~ 2026 C733M 101542 ~ 2025/1月 価格変更。
カラー継続
・パールビガーブルー
・グラススパークルブラック

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
P-S10E03-02 1個 DL650 V-STROM 04-17/DL1000 V-STROM 02-13

戻る ページ 1 次へ