スズキ DR-Z400S [400cc] 2004-08年式 MOTO MASTER(モト マスター)製
SK43A デュアルパーパス ■DR-Z400SK4/5/6/7/8
スズキ DR-Z400S [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2005 ~ 2005 | SK43A ~ | 2005/6月 カラー変更 ・チャンピオンイエローNo.2 |
| 2006 ~ 2006 | SK43A ~ | 2006/6月 カラー変更 ・チャンピオンイエローNo.2 |
| 2007 ~ 2007 | SK43A ~ | 2007/6月 カラー変更 ・パールビガーブルー |
| 2008 ~ 2008 | SK43A ~ | 2008/5月 SCEMメッキシリンダー採用、Fフォーク正立式カートリッジタイプ、Rサスペンションピギーバック式+大型角断面アルミスイングアーム、など。 グラフィック&カラー変更 ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2 |
| 2004 ~ 2004 | SK43A 101811 ~ | 2004/12月 マイナーチェンジ カラー設定 ・チャンピオンイエローNo.2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28010006SB | 1セット | RMX250S 96-97/DR250R 95-01/DR-Z400S 00-09 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28020006SB | 1個 | RMX250S 96-97/DR250R 95-01/DR-Z400S 00-09 |
【特長】ヨーロッパで市販されるコンペティション(競技)モデル用に開発された、フレイム形状のリプレイスメントディスクです。。 Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM110221S | 1個 | R)DR-Z400 00-08/KLX400R etc |
【特長】ヨーロッパで市販されるコンペティション(競技)モデル用に開発された、フレイム形状のリプレイスメントディスクです。。 Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM110286S | 1個 | F)WRF250 03-11/450 -11/YZF450 03-07/DR-Z400 -08etc |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MM111044S | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM210003B | 1個 | D-TRA 98-07/KLX250 98-07/250SB/DR-Z250/400 00-09 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM211011B | 1セット | D-TRA 98-07/KLX250 98-07/250SB/DR-Z250/400 00-09 |
戻る ページ 1 次へ