スズキ GSR400 [400cc] 2006-08年式 ヨシムラ製

GK7DA ■(STD)GSR400K6/7 ・(ABS)GSR400AK7

スズキ GSR400 [400cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GK7DA 原動機型式 K719 直列4気筒 水冷
フレームNo GK7DA - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS(セル有)/YTX9-BS(縦置) 全長 2,090
スプロケット
前 14 後 47 二次減速比 3.360
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,075
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:810/810 ブレーキ前:右マスターから右キャリバ 850・右→左 約450
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
508
レベル
(mm)
114
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 GK7DA ~ ABS(全長2090×幅795×高1075×190kg)
2007/9月
ABS標準搭載。
新形状リヤビューミラー。
カラー設定
・マットブラックメタリックNo.2
・ソニックシルバーメタリック
・パールスズキディープブルーNo.2
・キャンディソノマレッド
2007 ~ 2008 GK7DA ~ STD
2007/2月 限定仕様(特別色設定)
・グラススプラッシュホワイト
2007 ~ 2008 GK7DA ~ STD(全長2090×幅795×高1075×185kg)
2006/9月
カラー追加
・レッド
・ブルー
2006 ~ 2006 GK7DA 100001 ~ STD
2006/5月
新設計DOHC4バルブ(スズキ独自メッキシリンダーSCEM採用)、FI搭載。
異型ヘッドライト、2灯の5Wポジションランプ搭載。
燃料タンクカバーにはめ込んだFターンシグナルランプ、独特形状採用リヤターンシグナルランプ。
アルミツインスパーモノサス、サブフレーム一体型アルミスイングアーム、2本出しセンターアップマフラー、丸目二眼LEDリアランプ。
カラー設定
・マットブラックメタリック
2007 ~ 2008 GK7DA 101787 ~ STD
2007/4月
カラー追加
・ホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. GSR400-10/ABS S/O T/O EXPORTSPEC(SM) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR400-10/ABS S/O T/O EXPORTSPEC(SM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-156-5420 1個

2. GSR400-10/ABS S/O T/O EXPORTSPEC(SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR400-10/ABS S/O T/O EXPORTSPEC(SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-156-5450 1個

3. GSR400-10/ABS S/O T/O EXPORTSPEC(ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR400-10/ABS S/O T/O EXPORTSPEC(ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-156-5480 1個

4. GSR400-10/ABS S/O T/O EXPORT (STB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSR400-10/ABS S/O T/O EXPORT (STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
110-156-5480B 1個

戻る ページ 1 次へ