スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2008-12年式 BEAMS(ビームス)製
JS1GX72A 海外モデル(カナダ/EU)
スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | JS1GX72A 00108350 ~ | HAYABUSA1300(ヨーロッパ仕様) 排ガス、加速騒音規制などの影響で標準カナダ仕様からヨーロッパ仕様に。 カラー設定 ・パールネブラーブラック(4CX/YAY) ・キャンディインディブルー ・パールミラージュホワイト |
| 2012 ~ 2012 | JS1GX72A 00110091 ~ | HAYABUSA1300(ヨーロッパ仕様) カラー追加 ・グラススパークルブラック ・キャンディソマノレッド ・パールグレイシャーホワイト |
| 2008 ~ 2008 | JS1GX72A 82100001 ~ | HAYABUSA1300(カナダ仕様) フルモデルチェンジ 排気量拡大(1299cc→1340cc)。 SDTV(デュアルスロットルバルブ)、ツインフューエルインジェクター。 より軽いチタン吸排気バルブ。新開発フレーム。ブラケット類削除、スイングアーム形状変更。 S-DMS(スズキドライブモードセレクター(出力特性を3段階から選べるシステム。)導入。 カウリングワイド化、スクリーン高15mmアップ。五連メーター、など。 カラー設定 ・キャンディマックスオレンジ×パールネブラーブラック ・メタリックファントムグレー×パールネブラーブラック ・パールミラージュホワイト×メタリックミスティックシルバー ・キャンディインディブルー×パールネブラーブラック |
| 2009 ~ 2009 | JS1GX72A 92100001 ~ | HAYABUSA1300(カナダ仕様) 規制対応の為、三元触媒、二次空気供給装置。 O2センサー、シールド式ブローバイ、ガス還元装置。 カラー変更 ・グラススプラッシュホワイト×メタリックミスティックシルバー ・パールネブラーブラック×メタリックファントムグレー ・メタリックオールトグレー×メタリックミスティックシルバー ・ソリッドブラック×メタリックマジェスティックゴールド |
| 2010 ~ 2010 | JS1GX72A A2100001 ~ | HAYABUSA1300(カナダ仕様) カラー変更 ・パールネブラーブラック ・キャンディインディブルー ・パールミラージュホワイト(限定) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| D304-53-P1J | 1個 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| D304-53-P3J | 1個 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| D304-53-T1J | 1個 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| D304-53-T3J | 1個 |
戻る ページ 1 次へ