スズキ GSX1400 [1400cc] 2003-08年式 BEAMS(ビームス)製

GY71A ■機種記号形式:GSX1400K3/K4/ZK5/K5/K6/K7/ZK7

スズキ GSX1400 [1400cc] 2003-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GY71A 原動機型式 Y701 並列4気筒 油冷
フレームNo GY71A - 101970 ~ 排気量 1,401
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS(縦置) 全長 2,160
スプロケット
前 18 後 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,140
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
669
レベル
(mm)
92
種類 L01
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.200 L
フィルタ
交換時
4.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 GY71A ~ スペシャルエディション
2003 ~ 2003 GY71A 101970 ~ 2003/3月 一部改良
あらかじめ登録したキーを使わなければエンジンをかけることができない「イモビライザー」機能を標準で装着。
カラー変更
・パールヘリオスレッド×ソリッドブラック(赤/黒ツートン)
・パールスズキディープブルー×ガラススプラッシュホワイト(青/白ツートン)
2003 ~ 2004 GY71A 102248 ~
2005 ~ 2005 GY71A 103000 ~ 特別仕様車
2005 ~ 2005 GY71A 103240 ~ マイナーチェンジ
2006 ~ 2007 GY71A 103563 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. R-EVO スリップオン <ヒートチタン> GSX1400 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) ¥79,980 税込¥87,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO スリップオン <ヒートチタン> GSX1400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D303-53-P1S 1個

2. R-EVO スリップオン <チタンソリッド> GSX1400 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO スリップオン <チタンソリッド> GSX1400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D303-53-P3S 1個

3. R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> GSX1400 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <ヒートチタンサイレンサー> GSX1400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D303-53-T1S 1個

4. R-EVO フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> GSX1400 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO フルエキ <チタンソリッドサイレンサー> GSX1400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D303-53-T3S 1個

戻る ページ 1 次へ