スズキ GSX1100Sカタナ [1100cc] 1994-99年式 K&N製

GU76A ■機種記号形式:GSX1100SR

スズキ GSX1100Sカタナ [1100cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GU76A 原動機型式 U713 直列4気筒 空冷
フレームNo GU76A - 100001 ~ 排気量 1,074
タイヤ
前 3.50 - 19 57V TL 後 4.50 - 17 67V TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,250
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 630 リンク数 96 備考
全高 1,195
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5+♯100
ケーブル長
クラッチ 435 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:810/830 ブレーキ前:ジョイント迄300/ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1999 GU76A 100001 ~ 再販モデル
大型オイルクーラー装備、電動パワーアシストクラッチ装着、FフォークはANDF廃止で、無段階式プリロードアジャスターへ変更、リザーバー別体リアショック、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-133 1個 GS1000E(89-90) GS750/E(81/83) GSX750S KATANA[カタナ](84-86) スズキ:1650045810 1650045820 1651045040 セルロース 63

2. カスタム エアフィルター オーバルテーパー K&N

販売価格(税別) ¥43,980 税込¥48,378
出荷目安:10日
K&N カスタム エアフィルター オーバルテーパー 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 セット内容 内径(Φmm) オフセット 材質(エンドキャップ)
RC-0984 1セット(4個) RC-0981×4ヶ 55 オフセットAタイプ クロームメッキ

戻る ページ 1 次へ