スズキ GSX1400 [1400cc] 2003-08年式 K&N製

GY71A ■機種記号形式:GSX1400K3/K4/ZK5/K5/K6/K7/ZK7

スズキ GSX1400 [1400cc] 2003-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GY71A 原動機型式 Y701 並列4気筒 油冷
フレームNo GY71A - 101970 ~ 排気量 1,401
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS(縦置) 全長 2,160
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
669
レベル
(mm)
92
種類 L01
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.200 L
フィルタ
交換時
4.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 GY71A ~ スペシャルエディション
2003 ~ 2003 GY71A 101970 ~ 2003/3月 一部改良
あらかじめ登録したキーを使わなければエンジンをかけることができない「イモビライザー」機能を標準で装着。
カラー変更
・パールヘリオスレッド×ソリッドブラック(赤/黒ツートン)
・パールスズキディープブルー×ガラススプラッシュホワイト(青/白ツートン)
2003 ~ 2004 GY71A 102248 ~
2005 ~ 2005 GY71A 103000 ~ 特別仕様車
2005 ~ 2005 GY71A 103240 ~ マイナーチェンジ
2006 ~ 2007 GY71A 103563 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-138 1個 スズキ SV400S 1998-1999年式:99年に適合 Aprillia:857187 キムコ:1541APWB1900 スズキ:1651003G00 1651003G00X07 1651006B00 1651006B01 1651034E00 セルロース

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
出荷目安:92日
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-138C 1個 SV400S 1998-1999年式:99年に適合 キムコ:1541APWB1900 スズキ:1651003G00 1651003G00X07 1651006B00 1651006B01 1651034E00 セルロース クローム

戻る ページ 1 次へ