スズキ アドレスV50/G [50cc] 2008-14年式 Vesrah製

CA44A ■(V50)UZ50XK8/XL0/XHL0/XL2 ・(V50G 上級モデル 防犯仕様)UZ50XGK8/XGL0 盗難抑止アラーム

スズキ アドレスV50/G [50cc] 2008-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA44A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA44A - 100000 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 35J TL 後 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(横置) 全長 1,670
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 CA44A ~ V50G(上級 防犯仕様)
2009/5月
カラー変更
・キャンディルビーマゼンタ
・アクアブルーメタリック
・オールトグレーメタリック
2009 ~ 2009 CA44A ~ V50(STD)
2008/12月 カラー追加
・ミスティックシルバーメタリック2009/1月 カラー追加
・オールトグレーメタリック(画像→)
2010 ~ 2010 CA44A ~ V50G(上級 防犯仕様)
2010/7月 マイナーチェンジ
エアクリーナーボックス、マフラー、マフラーカバー形状変更、など。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック
・ミスティックシルバーメタリック
2010 ~ 2010 CA44A ~ V50(STD)
2010/7月 マイナーチェンジ
エアクリーナーボックス、マフラー、マフラーカバー形状変更、など。
カラー変更
・グラスシャインブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2010/12月 特別色追加
・オールトグレーメタリック
2011/1月 特別色追加
・アクアブルーメタリック
2011 ~ 2011 CA44A ~ V50(STD)
2011/5月 マイナーチェンジ
前後ホイール黒に変更、スピードメーターパネルデザイン、車体サイド車名ロゴデカールデザイン変更、など。
カラー設定
・グラスシャインブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
特別限定色
・グラスミッドナイトブラウン(11.12月)
・トリトンブルーメタリック(12.1月)
2012 ~ 2012 CA44A ~ V50(STD)
2012/2月 マイナーチェンジ
フロントフォークブーツ廃止。
カラー追加
・アルファレッド
・グラスシャインブラック
・ソリッドスペシャルホワイト
・グラスコスミックダークグレー
2013 ~ 2013 CA44A ~ V50(STD)
2012/12月 特別限定色
・ミスティックシルバーメタリック
・グラスミッドナイトブラウン
2013/2月 カラー変更
・スプラッシュホワイト(新色)
・グラスシャインブラック
・アルファレッド
2013/4月 カラー追加
・グラスアズールブルー
2014 ~ 2014 CA44A ~ V50(STD)
2014/1月
カラー変更
・スウィートブラウンNo.2(新色)
・グラスアズールブルー
・スプラッシュホワイト
・グラスシャインブラック
2008 ~ 2008 CA44A 100000 ~ V50(STD)(全長1670×幅605×高1005×67kg)
2007/9月 マイナーチェンジ
平成18年国内排出ガス規制対応。
O2センサと、排ガス中有害物質浄化キャタライザー、フルトランジスタ点火採用。
カラー変更
・グラスシャインブラック
・グラスコスミックダークブルー
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2008 ~ 2008 CA44A 100001 ~ V50(STD)
2008/1月 限定車(2000台)
・キャンディナポレオンブルー
2008 ~ 2008 CA44A 100038 ~ V50G(上級 防犯仕様)(全長1670×幅605×高1005×68kg)
2007/9月 マイナーチェンジ
平成18年国内排出ガス規制対応。
O2センサと、排ガス中有害物質浄化キャタライザー、フルトランジスタ点火採用。
カラー変更
・オレンジ(新色)
・ユークレースシルバーメタリック
・オールトグレーメタリック
・グラスシャインブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-325S 1セット 54400-22810、54400-32820、54400-39820、54400-39830、54400-39850、54400-39851、54400-42810、54410-11B00、54410-16B00、54410-16B01、54410-39C00、54410-39C11、54410-46B00 SUZUKI/AD50(87-92年式)F&R、SUZUKI/AD50T(88-91年式)R、SUZUKI/AE50(88年式)F&R、SUZUKI/AE50(90-92年式)F&R、SUZUKI/AE50R(88年式)R、SUZUKI/AF50(89-96年式)F&R、SUZUKI/AF50ZZ(90-92年式)F&R、SUZUKI/AG50(91-92年式)F&R、SUZUKI/AG50(96-97年式)R、SUZUKI/AG50T(91年式)R、SUZUKI/AG50T(92年式)R、SUZUKI/AJ50(93-96年式)F&R、SUZUKI/AJ50S(93-95年式)R、SUZUKI/AJ50ZZ(93-99年式)R、SUZUKI/AS50(96-98年式)F、SUZUKI/AS50L(97-99年式)F、SUZUKI/AZ50(96-98年式)F、SUZUKI/AZ50(99-02年式)F、SUZUKI/AZ50D(98年式)F、SUZUKI/AZ50G(96年式)F、SUZUKI/AZ50G(04-07年式)F、SUZUKI/AZ50GS(04-07年式)F、SUZUKI/AZ50L(99-00年式)F、SUZUKI/AZ50U(98-02年式)F、SUZUKI/AZ50UD(02-07年式)F、SUZUKI/AZ50UDS(03-07年式)F、SUZUKI/CF50R(87年式)F、SUZUKI/CF50S(85年式)F、SUZUKI/CH50(85年式)F、SUZUKI/CH50R(87年式)F、SUZUKI/CH50S(85年式)F、SUZUKI/CR50DC(87年式)R、SUZUKI/CS50DC(86年式)F、SUZUKI/FE50(96-00年式)R、SUZUKI/FE50C(05-07年式)R、SUZUKI/UR50(98-05年式)F、SUZUKI/UZ50(13-15年式)F、SUZUKI/UZ50(05-15年式)F、SUZUKI/UZ50B(07-15年式)F、SUZUKI/UZ50D(09-15年式)F、SUZUKI/UZ50F(05-15年式)F、SUZUKI/UZ50FS(06-08年式)F、SUZUKI/UZ50FT(06年式)F、SUZUKI/UZ50G(05-08年式)F、SUZUKI/UZ50X(06-15年式)F、SUZUKI/UZ50XG(06-15年式)F、SUZUKI/UZ50XH(10-15年式)F、SUZUKI/UZ50Y(08-15年式)F、SUZUKI/UZ50YG(08-15年式)F、SUZUKI/X5(03-05年式)F&R、SUZUKI/X5B(03-04年式)F&R、SUZUKI/X5D(03-07年式)F&R、SUZUKI/X5DB(03-07年式)F&R、SUZUKI/X5S(04年式)F&R、SUZUKI/X5SD(04-07年式)F&R スズキ 42

2. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 2.50(2)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-330S 1セット 64400-41820 SUZUKI/AS50(96-98年式)R、SUZUKI/AS50L(97-99年式)R、SUZUKI/AS50S(97-98年式)R、SUZUKI/AZ50(96-98年式)R、SUZUKI/AZ50(99-02年式)R、SUZUKI/AZ50D(98年式)R、SUZUKI/AZ50G(96年式)R、SUZUKI/AZ50G(04-07年式)R、SUZUKI/AZ50GS(04-07年式)R、SUZUKI/AZ50L(99-00年式)R、SUZUKI/AZ50R(00-07年式)R、SUZUKI/AZ50RR(02年式)R、SUZUKI/AZ50RS(05年式)R、SUZUKI/AZ50RZ(06-07年式)R、SUZUKI/AZ50SR(02年式)R、SUZUKI/AZ50SS(03年式)R、SUZUKI/AZ50U(98-02年式)R、SUZUKI/AZ50UD(02-07年式)R、SUZUKI/AZ50UDS(03-07年式)R、SUZUKI/TR50(97-98年式)R、SUZUKI/TR50S(97年式)R、SUZUKI/TR50SD(97-05年式)R、SUZUKI/UR50(98-05年式)R、SUZUKI/UZ50(13-15年式)R、SUZUKI/UZ50(05-15年式)R、SUZUKI/UZ50B(07-15年式)R、SUZUKI/UZ50D(09-15年式)R、SUZUKI/UZ50F(05-15年式)R、SUZUKI/UZ50FS(06-08年式)R、SUZUKI/UZ50FT(06年式)R、SUZUKI/UZ50G(05-08年式)R、SUZUKI/UZ50X(06-15年式)R、SUZUKI/UZ50XG(06-15年式)R、SUZUKI/UZ50XH(10-15年式)R、SUZUKI/UZ50Y(08-15年式)R、SUZUKI/UZ50YG(08-15年式)R、SUZUKI/AG100(91-94年式)R、SUZUKI/AG100(95-04年式)R、SUZUKI/AG100S(03年式)R、SUZUKI/AG100T(00-01年式)R、SUZUKI/AG100Z(03年式)R、SUZUKI/TR110S(98年式)R、SUZUKI/TR110SD(98年式)R、SUZUKI/UG110(98-01年式)R、SUZUKI/UG110S(98-05年式)R、SUZUKI/UZ125(05-17年式)R、SUZUKI/UZ125G(05-10年式)R、SUZUKI/UZ125GL(09-10年式)R、SUZUKI/UZ125S(10-12年式)R、SUZUKI/UZ125SU(10-11年式)R、SUZUKI/UZ125SZ(12-17年式)R、SUZUKI/UZ125Z(07-09年式)R、HYOSUNG/TE50(05-08年式)F、HYOSUNG/TE90(05-08年式)F、HYOSUNG/TE100(05-08年式)F、PGO/BIG MAX 50(94-06年式)R、PGO/BIG MAX 50(07-09年式)R、PGO/BIG MAX 50S(03-05年式)R、PGO/EPS(97年式)R、PGO/Galaxy 50(94年式)R、PGO/G-Max 50(05-07年式)R、PGO/G-Max 50(09年式)R、PGO/G-Max 50(08-09年式)R、PGO/Ligero 50(08-09年式)R、PGO/Mega 50(09年式)R、PGO/PMX50(00-07年式)R、PGO/Rodo Show 50(00-09年式)R、PGO/Tomado 50(97年式)R、PGO/BIG MAX 90R(94-04年式)R、PGO/PMX110(00-07年式)R、PGO/Tomado 125(97年式)R スズキ 42

戻る ページ 1 次へ