スズキ サベージ650 [650cc] 1986-89年式 Vesrah製

NP41A アップハンドル ■機種記号形式:LS650U

スズキ サベージ650 [650cc] 1986-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NP41A 原動機型式 P401 4st単気筒 空冷
フレームNo NP41A - ~ 排気量 652
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 140/80 - 15 67H WT
バッテリー FB14L-B2(縦置) 全長 2,195
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 173
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1989 NP41A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) ¥899 税込¥989
5営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-3005 1個 SUZUKI:16510-37440、16510-37450 スズキ SUZUKI/LS400(86-96年式)、SUZUKI/LS400F(86年式)、SUZUKI/LS400P(92-94年式)、SUZUKI/LS400U(86年式)、SUZUKI/ST400(97年式)、SUZUKI/ST400(00年式)、SUZUKI/DR500(81-83年式)、SUZUKI/SP500(81-83年式)、SUZUKI/DR600S(85-88年式)、SUZUKI/SP600(85年式)SUZUKI/DR650S(90-95年式)、SUZUKI/DR650SE(94-15年式)、SUZUKI/LS650(05-16年式)、SUZUKI/LS650F(86-87年式)、SUZUKI/LS650P(86-88年式)、SUZUKI/LS650P(95-04年式)

2. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
5営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-308 1セット スズキ 64400-07830、64400-11860、64400-38830、64400-44810、64410-11300、64410-11301、64410-11320、64410-33300、64410-44B00、64410-44B10、64410HJ8201 スズキ Shoe Dia.159、Width:30

3. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) ¥4,798 税込¥5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-329 1セット 59100-26820 SUZUKI/GZ125(98-10年式)F、SUZUKI/RM125(85-86年式)F、SUZUKI/VL125(00-08年式)F、SUZUKI/GZ250(98-10年式)F、SUZUKI/RM250(85-86年式)F、SUZUKI/TU250(95-97年式)F、SUZUKI/TU250X(95-09年式)F、SUZUKI/TU250XS(96-97年式)F、SUZUKI/TU250XT(98年式)F、SUZUKI/VL250(00-07年式)F、SUZUKI/LS400(86-96年式)F、SUZUKI/LS400F(86年式)F、SUZUKI/LS400P(92-94年式)F、SUZUKI/LS400U(86年式)F、SUZUKI/LS650(05-16年式)F、SUZUKI/LS650F(86-87年式)F、SUZUKI/LS650P(86-90年式)F、SUZUKI/LS650P(92年式)F、SUZUKI/LS650P(94-04年式)F、SUZUKI/LS650P(91年式)F、SUZUKI/LS650P(93年式)F、MAICO/GM250(86年式)F&R、MAICO/GP250(87年式)F&R、MAICO/GP400(87年式)F&R、MAICO/GM500(86年式)F&R、MAICO/GP500(87年式)F&R、SIAMOTO/Geco 250(04年式)F SUZUKI/GZ125(98-10年式)F、SUZUKI/RM125(85-86年式)F、SUZUKI/VL125(00-08年式)F、SUZUKI/GZ250(98-10年式)F、SUZUKI/RM250(85-86年式)F、SUZUKI/TU250(95-97年式)F、SUZUKI/TU250X(95-09年式)F、SUZUKI/TU250XS(96-97年式)F、SUZUKI/TU250XT(98年式)F、SUZUKI/VL250(00-07年式)F、SUZUKI/LS400(86-96年式)F、SUZUKI/LS400F(86年式)F、SUZUKI/LS400P(92-94年式)F、SUZUKI/LS400U(86年式)F、SUZUKI/LS650(05-16年式)F、SUZUKI/LS650F(86-87年式)F、SUZUKI/LS650P(86-90年式)F、SUZUKI/LS650P(92年式)F、SUZUKI/LS650P(94-04年式)F、SUZUKI/LS650P(91年式)F、SUZUKI/LS650P(93年式)F、MAICO/GM250(86年式)F&R、MAICO/GP250(87年式)F&R、MAICO/GP400(87年式)F&R、MAICO/GM500(86年式)F&R、MAICO/GP500(87年式)F&R、SIAMOTO/Geco 250(04年式)F

4. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-329JL 1セット 59100-26820 マローダー125 1998-2000年式:フロントに使用 SUZUKI/GZ125(98-10年式)F、SUZUKI/RM125(85-86年式)F、SUZUKI/VL125(00-08年式)F、SUZUKI/GZ250(98-10年式)F、SUZUKI/RM250(85-86年式)F、SUZUKI/TU250(95-97年式)F、SUZUKI/TU250X(95-09年式)F、SUZUKI/TU250XS(96-97年式)F、SUZUKI/TU250XT(98年式)F、SUZUKI/VL250(00-07年式)F、SUZUKI/LS400(86-96年式)F、SUZUKI/LS400F(86年式)F、SUZUKI/LS400P(92-94年式)F、SUZUKI/LS400U(86年式)F、SUZUKI/LS650(05-16年式)F、SUZUKI/LS650F(86-87年式)F、SUZUKI/LS650P(86-90年式)F、SUZUKI/LS650P(92年式)F、SUZUKI/LS650P(94-04年式)F、SUZUKI/LS650P(91年式)F、SUZUKI/LS650P(93年式)F、MAICO/GM250(86年式)F&R、MAICO/GP250(87年式)F&R、MAICO/GP400(87年式)F&R、MAICO/GM500(86年式)F&R、MAICO/GP500(87年式)F&R、SIAMOTO/Geco 250(04年式)F

戻る ページ 1 次へ