スズキ GSX550L [550cc] 1984-85年式 DENSO(デンソー)製

GN72L

スズキ GSX550L [550cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GN72L 原動機型式 N702 4st直列4気筒 空冷
フレームNo GN72L - ~ 排気量 572
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー FB10LA-B(縦置) 全長 2,085
スプロケット
二次減速比
プラグ
D9EA 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 (530_110)
全高 1,155
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 202
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1985 GN72L ~ 空冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
フルフローター式Rサス、TSCC(ツイン・スワール・コンバスチョン・チャンバー)、など。
オイルジェット・ピストンクーリング採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9370 1本 12 19 18 I73

戻る ページ 1 次へ