スズキ スカイウェイブ650 [650cc] 2004-06年式 DENSO(デンソー)製

CP51A (03/8月-)■(STD)AN650K4/K5/K6 ・(Limited)ZK4 ・(LX ABS)ハイグレード仕様 AN650AK4/K5/K6

スズキ スカイウェイブ650 [650cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CP51A 原動機型式 P506 直列2気筒 水冷
フレームNo CP51A - 102440 ~ 排気量 638
タイヤ
前 120/70 R 15 56H TL 後 160/60 R 14 65H TL
バッテリー FTX14-BS(縦置) 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,435
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 T16
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 CP51A 102440 ~ STD(全長2260×幅810×高1435×270kg)
2003/8月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
Fフォークなど足廻りチューニング。シート形状スリムタイプへ変更。
カラー変更
・ソニックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
2004 ~ 2004 CP51A 102546 ~ LX ハイグレード仕様(全長2260×幅810×高1435×276kg)
2004/1月
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
ABS装備、電動格納式ミラー等装備。
シーシーバー装備。
クロムメッキパーツ採用。
カラー設定
・ソニックシルバーメタリック
2005 ~ 2005 CP51A 103237 ~ Limted ウィンターバージョン仕様
2004/11月
グリップヒーター、パッセンジャーシート用バックレストなど装備。
カラー設定
・パールネブラーブラック×フリントグレーメタリック
2005 ~ 2005 CP51A 103313 ~ STD
2005/2月 マイナーチェンジ
イモビライザー標準装備、MTモード変更(5段→6段)。
カラー変更
・パールグラスホワイト(新色)
・ソニックシルバーメタリック
2005 ~ 2005 CP51A 103902 ~ LX ハイグレード仕様
2005/4月 マイナーチェンジ
電動スライド式スクリーン新採用(LXのみ)。
イモビライザー標準装備、MTモード変更(5段→6段)。
カラー継続
・ソニックシルバーメタリック
2006 ~ 2006 CP51A 104560 ~ STD
2006/1月
カラー変更
・ファントムブラックメタリック(新色)
・オールトグレーメタリック(新色)
2006 ~ 2006 CP51A 104660 ~ LX ハイグレード仕様
2006/1月
カラー変更
・オールグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,898 税込¥2,088
0営業日後以内
DENSO(デンソー) スパークプラグ イリジウムパワー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量
V9110-5362 1本

2. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9270 1本 10 19 16 I62

戻る ページ 1 次へ