スズキ GSX1400 [1400cc] 2001-02年式 DENSO(デンソー)製

GY71A ■機種記号形式:GSX1400K1/K2

スズキ GSX1400 [1400cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GY71A 原動機型式 Y701 並列4気筒 油冷
フレームNo GY71A - 100001 ~ 排気量 1,401
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS(縦置) 全長 2,160
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
669
レベル
(mm)
92
種類 L01
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.200 L
フィルタ
交換時
4.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 GY71A 100001 ~ 2001/3月
2002 ~ 2002 GY71A 101598 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9300 1本 10 19 16 I65

戻る ページ 1 次へ