スズキ GS125Eカタナ [125cc] 1994-98年式 CARBON LORRAINE製

NF41B ■機種記号形式:GS125ESR

スズキ GS125Eカタナ [125cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NF41B 原動機型式 F406 4st単気筒 空冷
フレームNo NF41B - 127811 ~ 排気量 124
タイヤ
前 2.75 - 18 4PR WT 後 3.00 - 18 4PR WT
バッテリー FB7-A(縦置) 全長 1,945
スプロケット
前 14 後 43 二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 428 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1998 NF41B 127811 ~ 常時点灯式ヘッドライト、プッシュキャンセル式ウィンカー、抵抗入り点かプラグなど。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥3,590 税込¥3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2469-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥3,390 税込¥3,729
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2469-XC 1セット [XC7 MX] オフロード シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ